YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)の ガラス・樹脂・金属容器
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)の ポリタンク/扁平缶/バッグインコンテナ
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)の ポリタンク/扁平缶
防災用ポリタンク
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38475985
品番
BS12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
材質
【本体】LDPE【ふた】PP
質量(g)
約200
内容量(L)
10
寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)
27×7.5〜34×31
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1以上のご注文
お送りできません