NBK(鍋屋バイテック会社)
SAN ストッパスクリュー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
ねじ寸法M
M6×0.75
寸法L(mm)
60
注文コード
38478142
品番
SANS-M6-60-B
参考基準価格(税別)
¥1,030
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
この商品は
ねじ寸法M・寸法L
など
48
種類から選べます
他の種類を見る
ねじ寸法M
M6×0.75
タイプ
ステンレス
寸法L(mm)
60
寸法H(mm)
4
寸法L1(mm)
5
寸法B(mm)
10
寸法l(mm)
60
寸法B1(mm)
3
寸法R(mm)
6
寸法m(mm)
M6×0.75