※代表画像

HLRE440-B 保護キャップ 岩田製作所 38479379 HLRE440-B 保護キャップ 岩田製作所 38479379

保護キャップ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋 注文コード38479379 品番HLRE440-B
参考基準価格(税別)¥1,700 販売価格(税込) ¥1,869
販売価格(税別)
1,699
この商品は内容量など124種類から選べます 他の種類を見る

接触による人のけがや製品・設備の破損を防止します。

用途ボルトやケーブル、鋼管(パイプ)端部などの保護にご使用いただけます。 外径D(Φmm)48 寸法A(mm)40 厚さt(mm)2 内径d(Φmm)44 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする