※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

Sプレート埋込ダブルコンセントセット

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38481969 品番 WCF411014CW
参考基準価格(税別)¥1,700 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

URL公開日:2025/6/23予定

セラミックホワイト 極数2 極 定格15 A 125 V 耐電圧極性を異にする充電金属部の間 / 充電金属部と接地されるおそれがある非充電金属部又は人の触れる非充電金属部(人が操作の際に触れる絶縁物を含む)との間 / 1250 V 1 分間 温度上昇刃と刃受の接触部 30 ℃以下 ねじなし端子部 35 ℃以下 結線方式ねじなし端子(電線差し込み式) 開閉15 A 125 V 負荷の力率 0.55 〜 0.65、開閉の割合 20 回/分:連続 5000 回 / 22.5 A 125 V 負荷の力率 約1、開閉の割合 6 回 〜10 回/分:連続 100 回 / / / 絶縁抵抗(500V絶縁抵抗計)極性を異にする充電金属部の間 / 充電金属部と接地されるおそれがある非充電金属部又は人の触れる非充電金属部(人が操作の際に触れる絶縁物を含む)との間 / 開閉試験前 100 MΩ以上、開閉試験後 5 MΩ以上 RoHS指令(10物質対応)対応 保持力10 N 〜 60 N
注意
※防気には防気パッキンと穴防気カバーが必要

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンセント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする