※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の コンセント/スイッチ/プレート
Panasonic(パナソニック)の コンセント
Panasonic(パナソニック)の 埋込コンセント
Sプレート埋込ダブルコンセントセット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38481987
品番
WCF411015MB
参考基準価格(税別)
¥2,550
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
URL公開日:2025/6/23予定
色
マットブラック
極数
2 極
定格
15 A 125 V
耐電圧
極性を異にする充電金属部の間 / 充電金属部と接地されるおそれがある非充電金属部又は人の触れる非充電金属部(人が操作の際に触れる絶縁物を含む)との間 / 1250 V 1 分間
温度上昇
刃と刃受の接触部 30 ℃以下 ねじなし端子部 35 ℃以下
結線方式
ねじなし端子(電線差し込み式)
開閉
15 A 125 V 負荷の力率 0.55 〜 0.65、開閉の割合 20 回/分:連続 5000 回 / 22.5 A 125 V 負荷の力率 約1、開閉の割合 6 回 〜10 回/分:連続 100 回 / / /
絶縁抵抗
(500V絶縁抵抗計)極性を異にする充電金属部の間 / 充電金属部と接地されるおそれがある非充電金属部又は人の触れる非充電金属部(人が操作の際に触れる絶縁物を含む)との間 / 開閉試験前 100 MΩ以上、開閉試験後 5 MΩ以上
RoHS指令(10物質対応)
対応
保持力
10 N 〜 60 N
注意
※防気には防気パッキンと穴防気カバーが必要
商品豆知識
挿し込みプラグの種類と使用上の注意