※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の コンセント/スイッチ/プレート
Panasonic(パナソニック)の コンセント
Panasonic(パナソニック)の 埋込コンセント
Sプレート埋込接地ダブルコンセントセット
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38482005
品番
WCF422014CW
参考基準価格(税別)
¥3,200
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
URL公開日:2025/6/23予定
色
セラミックホワイト
極数
2極(接地形)
定格
15 A 125 V
耐電圧
極性を異にする充電金属部間 1250 V 1 分間 / 充電金属部と接地及び人の触れる非充電金属部間(人が操作の際 触れる絶縁物を含む)
温度上昇
刃と刃受の接触部 30 ℃以下 / ねじなし端子部 35 ℃以下
耐熱性
100 ℃ ± 3 ℃ 1 時間(※但し、熱可塑性樹脂成形品は80 ℃ ± 3 ℃ 7 時間)
接触抵抗(mΩ)
【接地極の刃と刃受の間】50以下
結線方式
ねじなし端子式(電線差し込み式)
開閉
15 A 125 V 負荷の力率0.6 開閉の割合約20 回/分 連続 5000 回 / 22.5 A 125 V 負荷の力率約1 開閉の割合約6 〜 10 回/分 連続 100 回
絶縁抵抗
(500V絶縁抵抗計)極性を異にする充電金属部間 開閉試験前 100 MΩ以上 / 開閉試験後 5 MΩ以上 / 充電金属部と接地及び人の触れる非充電属部間(人が操作の際 触れる絶縁物を含む)
RoHS指令(10物質対応)
対応
保持力
接地2Pプラグの場合 15 N〜60 N / 2Pプラグの場合 10 N〜60 N
注意
※防気には防気パッキンと穴防気カバーが必要
商品豆知識
挿し込みプラグの種類と使用上の注意