※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 汎用管継手
SMCの フッ素樹脂継手
クリーンワンタッチ管継手 駆動系エア配管用 KPQシリーズ KPQT12
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
適合チューブ外径(Φmm)
12
注文コード
38482066
品番
KPQT12-03-X67
参考基準価格(税別)
¥9,050
販売価格(税込)
¥8,578
販売価格(税別)
¥
7,798
バスケットに入れる
この商品は
適合チューブ外径・内容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
適合チューブ外径(Φmm)
12
接続ねじ
R3/8
ねじ
JIS B0203(管用テーパねじ)
最高使用圧力(MPa)
1(20℃)
使用流体
空気、N2、水、脱イオン水(純水)
保証耐圧力(MPa)
3(20℃)
機種
両口チーズユニオン
周囲温度および使用流体温度(℃)
ー 5〜60
使用油
フッ素系グリース(NSF H1グリース)
ISO規格
3
使用真空圧力(kPa)
-100
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:
カタログ(1.79MB)