※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

クリーンルーム用空気圧機器(10-KF〜)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 適合チューブ外径(Φmm)12 管接続口径R1/2,Rc1/2 注文コード38482215 品番10-KFV12N-04
参考基準価格(税別)¥7,600 販売価格(税込) ¥7,148
販売価格(税別)
6,498
この商品は適合チューブ外径・適合管継手・管接続口径など111種類から選べます 他の種類を見る

・-101.3kPa使用可能。
・ナットを外さず配管可能。
・使用流体温度:-5〜150℃(黄銅スリーブ)、-5〜60℃(樹脂スリーブ)
・蒸気使用可能。
・ノングリース仕様。

用途クリーンルームシリーズ 適合チューブ外径(Φmm)12 シールシール剤なし 管接続口径R1/2,Rc1/2 使用流体空気、N2、水 材質(スリーブ)樹脂 機種スイベルエルボ 周囲温度および使用流体温度(℃)-5〜60(凍結無きこと)、水の場合:0〜60(凍結なきこと) RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする