曜日別特売
10-KQ2E04-00G1 ミニチュア管継手 Mシリーズ SMC 38482398

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ミニチュア管継手 Mシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(2個)適合チューブ外径(Φmm)4RoHS指令(10物質対応)対応注文コード38482398品番10-KQ2E04-00G1
参考基準価格(税別)¥4,080販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
3,500
タイプ長円形リリースブッシュ適合チューブ外径(Φmm)4シールなし材質(ねじ部)SUS303使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3(23℃時)機種隔壁用ユニオンISO規格5RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:(11.84MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする