曜日別特売
KFH10U-03S インサート管継手 KFシリーズ SMC 38482836

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

インサート管継手 KFシリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1袋(5個)適合チューブ外径(Φmm)10管接続口径R3/8,Rc3/8使用流体空気、N2、水、タービン油1種(ISO VG32)注文コード38482836品番KFH10U-03S
参考基準価格(税別)¥1,450販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

・-101.3kPa使用可能。
・ナットを外さず配管可能。
・使用流体温度:-5~150℃(黄銅スリーブ)、-5~60℃(樹脂スリーブ)
・蒸気使用可能。
・ノングリース仕様。

適合チューブ外径(Φmm)10シールシール剤付管接続口径R3/8,Rc3/8使用流体空気、N2、水、タービン油1種(ISO VG32)材質(スリーブ)樹脂機種ハーフユニオン周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結無きこと)、水の場合:0~60(凍結なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:カタログ(2.24MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする