※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

クリーンルーム用空気圧機器(10-KF〜)

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 適合チューブ外径(Φmm)12 管接続口径R3/8,Rc3/8 注文コード38483719 品番10-KFH12U-03
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月23日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥2,650 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298
この商品は適合チューブ外径・適合管継手・管接続口径など111種類から選べます 他の種類を見る

・-101.3kPa使用可能。
・ナットを外さず配管可能。
・使用流体温度:-5〜150℃(黄銅スリーブ)、-5〜60℃(樹脂スリーブ)
・蒸気使用可能。
・ノングリース仕様。

用途クリーンルームシリーズ 適合チューブ外径(Φmm)12 シールシール剤なし 管接続口径R3/8,Rc3/8 使用流体空気、N2、水、タービン油1種(ISO VG32) 保証耐圧力(MPa)7 材質(スリーブ)樹脂 機種ハーフユニオン 周囲温度および使用流体温度(℃)-5〜60(凍結無きこと)、水の場合:0〜60(凍結なきこと) 使用油ノングリースタイプ RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする