AP055-016-0.4 圧縮コイルばね AP(ピアノ線) サンエス(昌和発條製作所) 38484862

圧縮コイルばね AP(ピアノ線)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(20個) 注文コード38484862 品番AP055-016-0.4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥390
この商品は579種類から選べます 他の種類を見る

一般に用いられる冷間成形用のピアノ線、線径Φ0.4mm〜Φ10mmを使用した円筒形圧縮コイルばねを標準化したものです。

外径D(Φmm)5.5 最大荷重(N)3.13 ばね定数(N/mm)0.315 自由長(mm)H:16 最大たわみ(mm)9.9 線径d(Φmm)0.4

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
38484862 AP055-016-0.4 07302985 AP055-016-0.4 圧縮コイルバネ AP(ピアノ線) サンエス(昌和発條製作所) 圧縮コイルバネ AP(ピアノ線) サンエス(昌和発條製作所) 1袋(20個) 499 税込549 注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする