PROST's
M-1(メタノール代替品)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
内容量
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個(4L)
注文コード
38488497
品番
m-1-4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
塗料の希釈・うすめ液・洗浄に!
用途
希釈剤/うすめ液
メタノールを溶剤とする商品の希釈や使用後の塗装用具等の洗浄にご使用下さい。
危険物の数量
4L
成分
メタノール90~95% / イソプロパノール5~10%
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
アルコール類
危険物の性状
水溶性
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。