m1-500 M-1(メタノール代替品) PROST's 38488531

M-1(メタノール代替品)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
この商品は内容量など5種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個(500mL)
注文コード
38488531
品番
m1-500
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
¥1,398

塗料の希釈・うすめ液・洗浄に!

用途
希釈剤/うすめ液
メタノールを溶剤とする商品の希釈や使用後の塗装用具等の洗浄にご使用下さい。
危険物の数量
500mL
成分
メタノール90~95% / イソプロパノール5~10%
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
アルコール類
危険物の性状
水溶性
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塗料うすめ液/処理剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする