- キッチニスタラップ 30cm×20m キッチニスタ 38488628

キッチニスタラップ 30cm×20m

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1本(20m)注文コード38488628品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥153
販売価格(税別)
139

箱の内側(ふた側)に刃が付くタイプのキッチンラップ。
しなやかに伸びてやぶれにくく、スッと切れるので 使い勝手が良いです。
蒸気を閉じ込め、ふっくら・しっとり仕上げます。
みずみずしさを守る為、冷蔵・冷凍でも扱いやすい。
ご家庭用としてはもちろん、業務用としても活躍。

材質ポリ塩化ビニル (PVC)クリア長さ(m)20幅(cm)30本体質量(g)130耐熱温度(℃)130耐冷温度(℃)-60電子レンジ使用可
注意
※リニューアルに伴い、パッケージ・内容等予告なく変更する場合がございます。
※撮影環境、ご覧の端末のモニター設定によっては実物の色味と異なって見える場合がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラップ・ホイル・キッチンペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする