神棚 屋根違い三社 (小)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード38488777 品番-
参考基準価格(税別)¥18,000 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

国産桧を使用した神棚です。
こちらは屋根違い三社、小サイズです。

材質 幅(cm)51 本体質量(g)2500 寸法(cm)【間口中央】左右:7×21 / 幅:7 / 高さ:25 高さ(cm)40 奥行き(cm)22
注意
※リニューアルに伴い、パッケージ・内容等予告なく変更する場合がございます。
※撮影環境、ご覧の端末のモニター設定によっては実物の色味と異なって見える場合がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内装商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする