ナカムラ商事
ナカムラ商事の 内装商品
ナカムラ商事の 神棚
神棚 大天理
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
38488795
品番
-
参考基準価格(税別)
¥5,380
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
国産桧を使用した神棚です。
こちらは大天理です。
材質
桧
幅(cm)
33
本体質量(g)
900
高さ(cm)
34 / 【内寸】25
奥行き(cm)
13.5
間口(cm)
10
注意
※リニューアルに伴い、パッケージ・内容等予告なく変更する場合がございます。
※撮影環境、ご覧の端末のモニター設定によっては実物の色味と異なって見える場合がございます。