マルチミックス1 ハンドミキサー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード38489775 品番HM1011
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498

軽量&コンパクト。ハイパワーで「混ぜる」も「こねる」もこれ1台でこなすハンドミキサー。新たにオールステンレス製アタッチメントを採用し、色やにおい移りの心配がなくより清潔に保てるだけでなく、耐熱性*と耐久性が向上。従来の人気機能はそのままに、使いやすさをさらに高めたハンドミキサーです。

仕様食器洗い機対応のアタッチメント:はい セット内容マルチミックス1 ハンドミキサー、ビーター(混ぜる)、ニーダー(こねる)、収納袋 ホワイト 消費電力(W)150 ハンドル人間工学に基づいたグリップ 電源コード(m)1.5 機能軽量&コンパクトボディ、150Wのハイパワー、4段階スピード+ターボ機能、サイレントモーター、扱いやすいハンドル設計、コンパクト収納、イージークリック、ワンタッチ交換ボタン 耐熱温度(℃)100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他調理家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする