フィリップス 3000Xシリーズ メンズシェーバー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード38490010 品番X3052/00
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,348
販売価格(税別)
8,498

簡単手入れでしっかり剃れる
簡単手入れでしっかりシェービングできます。27枚の自動研磨式パワーカット刃を採用し、ウェット&ドライシェービング対応、ポップアップトリマーにより口ひげやもみあげも簡単にお手入れできます。また、USB Type A電源に対応しました。

付属品保護キャップ:有、ポップアップトリマー付属:有 仕様●ウェット&ドライ:ウェット&ドライシェービング●クリーニング:ワンタッチオープン、本体丸洗い可能●急速充電:有、5 分間 性能シェービングシステム:パワーカット刃、自動研磨システム搭載の27枚刃、55,000 回カット/分、肌に密着:4D フレックスヘッド ダークフォレストグリーン 電源充電式 ハンドル握りやすいグリップとハンドル バッテリーニッケル水素電池 使用時間約 45 分 充電時間約 1 時間 ディスプレイ充電表示ランプ 防水防水仕様の IPX7、防水加工

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シェーバー/スキンケア用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする