Philips shaver 9000 Series

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード38490019 品番S9980/30
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥68,178
販売価格(税別)
61,980

理想の肌で、進め。一人ひとりにパーソナルフィット・シェービング
ヒゲの濃さ、顔の輪郭は、指紋のように誰一人として同じではありません。フィリップス S9000シリーズは、スリーサイクロンヘッドとSkinIQテクノロジーを搭載。あなたのヒゲの濃さに合わせ、顔の輪郭に密着してシェービング。さらにシェービングのガイドまで行うことで、やさしく、きれいな深剃りを実現します。

付属品収納ケース:トラベルケース 仕様●ウェット&ドライ:お風呂でも使える防水仕様●クリーニング:コードレスのクイッククリーンポッド、ワンタッチオープン、本体丸洗い可能 性能シェービングシステム:スペースグレードスティール刃、リフト&カットシステム、肌に密着:360-D フレックスヘッド、SkinIQ テクノロジー:シェービング動作検知センサー、ヒゲ密度感知システム、スキンプロテクションテクノロジー アドリアティックブルー ハンドル人間工学に基づいたグリップとハンドル バッテリーリチウムイオン 使用時間約 60 分 ディスプレイOLED ディスプレイ 充電時間(分)約 60 、5分間の急速充電モード付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シェーバー/スキンケア用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする