メンズシェーバー Cuisinart FOR MEN

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード38490098 品番CMS-7300/KJ
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,378
販売価格(税別)
5,798

フローティングヘッド
顔の凹凸に合わせて動くシェーバーユニット
ダブルリングカッター
二重内刃がヒゲの剃り残しをしっかりカバー
もみあげ・ヒゲトリマーもみあげ、ヒゲのお手入れも簡単なトリマー
防水設計
防水設計IPX7基準

付属品USB-AC アダプター、USB ケーブル、掃除用ブラシ、保護キャップ 質量(g)約180 電源充電式 AC100-240V 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約57×64×160 機能フローティングヘッド、ダブルリングカッター 、もみあげ・ヒゲトリマー 使用時間約30分 充電時間約8時間 防水仕様IPX7基準

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シェーバー/スキンケア用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする