フィリップス オールインワントリマーキット 5000シリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード38490177 品番MG5930/15
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,338
販売価格(税別)
9,398

ツール 1 つで完璧なスタイリングを実現
さまざまな用途に対応したこのトリマーで、個性を発揮しましょう。トリマーには、フェイス、ヘアー、ボディーをスタイリングするための 11 種類のアタッチメントが用意されています。自動研磨システム搭載のステンレス刃は常にシャープな切れ味を維持し、オイルも不要で思い通りの仕上がりを実現します。

付属品ソフトポーチ、クリーニングブラシ、USB-A(電源アダプターは付属していません) 仕様●お手入れ:オイル不要●ウェット&ドライ:100 % シャワー対応●スタイリングツール:スチール製トリマー、鼻毛・耳毛トリマー、スキンプロテクター付きボディーシェーバー、ヒゲトリミング用コーム 2 種類、3〜7 mm に調節可能なコーム、ヘアートリミング用コーム 3 種類、ボディートリミング用コーム 1 種類●切れ味抜群:自動研磨式ステンレス刃、BeardSense テクノロジー●長さ調整:最長 1 mm●長さ調節:11(0.5〜16 mm) 電源充電式 入力電圧(V)5 ハンドル人間工学に基づいた握りやすいゴム製グリップ 最大消費電力(W)5 バッテリーリチウムイオン電池 使用時間最長 120 分間 ディスプレイ充電表示ランプ、充電完了表示、充電表示ランプ 保証期間本体 2 年間保証 充電時間(分)約 60 、5分間の急速充電モード付 充電方式USB-A(電源アダプタは付属されていません) アタッチメント11

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シェーバー/スキンケア用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする