付属品リモコン、単3乾電池2本、取扱説明書
仕様●RIAAイコライザー偏差:PHONO MM:±0.5dB●S/N比(IHF-A ネットワーク):PHONO MM:82dB以上(5mV、input shorted)、CD 他.Pure DIRECT ON:99dB以上(200mV、input shorted)●ダイナミックパワー(IHF):8Ω:130W、6Ω:150W、4Ω:185W、2Ω:220W●ダンピングファクタ:240以上(1kHz、8Ω)●チャンネルセパレーション:CD 他:65dB以上(input 5.1kΩ、shorted、1kHz)、CD 他:50dB以上(input 5.1kΩ、shorted、10kHz)●トーンコントロール特性:BASS:Boost/Cut 20Hz:±10dB, ターンオーバー周波数:400Hz、TREBLE:Boost/Cut 20kHz:±10dB, ターンオーバー周波数:3.5kHz●ヘッドホン定格出力(1kHz, 32Ω, 0.2%THD):CD 他:430mV/470Ω(1kHz、200mV、8Ω)●入力感度/入力インピーダンス:PHONO MM:3.0mV/47kΩ、CD 他:200mV/47kΩ●全高調波歪率:PHONO MM→REC OUT:0.03%以下(20Hz〜20kHz 2.5V)、CD 他→SP OUT:0.019%以下(20Hz〜20kHz 45W/8Ω)●出力帯域幅:10Hz〜50kHz(MAIN L/R動作時、0.04%THD、42.5W、8Ω)●定格出力電圧/出力インピーダンス:REC OUT:200mV/1.0kΩ以下、Subwoofer OUT:3.5V/1.2kΩ(カットオフ周波数:100Hz)●実用最大出力(JEITA):130W/8Ω(1kHz、10%THD)、150W/6Ω(1kHz、10%THD)●最大許容入力:PHONO MM:45mV(1kHz 0.03% THD)、CD 他:2.2V(1kHz 0.5% THD)●残留ノイズ(IHF-A ネットワーク):40μV
質量(kg)10.3
色シルバー
消費電力(W)240
定格出力(W)85+85/8Ω(20Hz〜20kHz、0.019%THD)、100+100/6Ω (20Hz〜20kHz、0.038%THD)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)435×151×387
周波数特性CD 他:0±0.5dB(20Hz〜20kHz)、CD 他.Pure DIRECT ON:0±1.0dB(10Hz〜100kHz)
入力端子8系統(CD1、チューナー1、ライン3、フォノ〔MM〕1、光デジタル1、同軸デジタル1)
出力端子5系統(レックアウト2、サブウーファー1、ヘッドホン1、DCアウト1)
待機電力(W)0.5