仕様●PortacaptureControl:iOS/iPadOS デバイス:iOS 16/iPadOS 16、iOS 15/iPadOS 15、iOS 14/iPadOS 14、Android デバイス:Android 11、Android 10注) 互換性があることを確認していますが、全ての端末での動作を保証するものではありません。●マイク入力:[バランス]【アナログオーディオ入力定格】【入力端子3-4 (入力選択を「MIC」設定時) 】コネクター:XLR-3-31 相当 (1:GND、2:HOT、3:COLD)、(MIC 入力選択時のみファンタム電源対応)、入力インピーダンス:2.2k Ω以上、最大入力レベル:+2dBu、最小入力レベル:-75dBu、【入力端子3-4 (入力選択を「LINE」設定時)】コネクター:XLR-3-31 相当 (1:GND、2:HOT、3:COLD)、入力インピーダンス:9k Ω以上、規定入力レベル:+4dBu (GAIN 設定最小)、最大入力レベル:+24dBu、最小入力レベル:-53dBu、【ライン入力 (アンバランス)】MIC/EXT IN 端子 (プラグインパワー対応)、コネクター:Φ 3.5mm (1/8")ステレオミニジャック、入力インピーダンス:10k Ω以上 (プラグインパワーOFF時)、1.8k Ω以上 (プラグインパワーON時)、規定入力レベル:-20dBV (GAIN 設定最小)、最大入力レベル :0 dBV、最小入力レベル:-67 dBV●チャンネル/トラック数:入力チャンネル数:最大4 チャンネル、録音トラック数:最大6 トラック (4トラック、ステレオミックス)●録音再生フォーマット:WAV(BWF):44.1k/48k/96kHz、16/24-bit、32-bit float、MP3:44.1k/48kHz、128k/192k/256k/320kbps
セット内容Portacapture X6 × 1、単3形アルカリ乾電池 × 4、取扱説明書 (保証書付き) × 1、TASCAM ID登録ガイド × 1
質量(g)365/265 (電池を含む/電池を含まず)
消費電力(W)7.5 (最大時)
電源単3形電池4本 (アルカリ乾電池、ニッケル水素電池またはリチウム乾電池)、パソコンからのUSB バスパワー、専用AC アダプター (TASCAM PS-P520U、別売)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×174.3×37.2 ( x突起を含まず)
動作温度(℃)0 - 40
記録メディアmicroSDカード (64MB - 2GB)、microSDHCカード (4GB - 32GB)、microSDXCカード (48GB - 512GB)※Class 10以上のカードが必要
Bluetooth機器接続端子:Bluetooth アダプター (AK-BT1)専用
オーディオ[アナログ]【ライン出力 (アンバランス)】LINE OUT 端子、コネクター:Φ 3.5mm (1/8")ステレオミニジャック、出力インピーダンス:210Ω、規定出力レベル:-14dBV、最大出力レベル:+6 dBV、【ヘッドホン出力】ヘッドホン端子、コネクター:Φ 3.5mm (1/8")ステレオミニジャック、最大出力:45mW + 45mW (THD + N 0.1% 以下、32 Ω負荷時)、推奨インピーダンス:16Ω 〜 400Ω、【内蔵スピーカー】0.4W (モノラル)
USB端子:USB タイプC、転送方式:USB2.0 High-Speed、デバイスクラス:マスストレージクラス/USB オーディオクラス 2.0(USBクラスコンプライアント)、サンプリング周波数:44.1k / 48k / 96kHz、量子化ビット深度:24 bit、入力数:6チャンネル (本機からの出力)、出力数:2チャンネル (本機への入力)