付属品片耳イヤホン、ストラップ、取扱説明書兼保証書※単3電池は別売です。
仕様同調方式:アナログ同調
色ブラック
質量(g)約105(イヤホン・電池除く)
電源(V)単3電池2本、3対応AC/DCアダプタ(メーカーADA-T30シリーズ)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約68×120×27
保証期間お買い上げ日より一年間※レシートなどの購入証明が必要です。
受信周波数FM:76〜95MHz、AM:522〜1620kHz
動作温度範囲(℃)0〜40
イヤホン形状Φ3.5mmモノラルミニジャック