YAMAHA(ヤマハ)
YAMAHA(ヤマハ)の AV家電
YAMAHA(ヤマハ)の オーディオ
YAMAHA(ヤマハ)の ヘッドホン/イヤホン/マイク
ヘッドホン
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
38490965
品番
HPH-100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
迫力あるサウンドとリッチな音色を実現。快適な音質と装着感のクローズド型ヘッドホン。
付属品
6.3mm変換ステレオプラグ(ミニプラグ→標準プラグ)
仕様
●出力音圧レベル:103dB●最大入力:1,000mW
型式
密閉ダイナミック型
質量(g)
148(ケーブル含む)
ケーブル長(m)
2.0(左側片出し)
口径(Φmm)
ドライバー:40
インピーダンス
46Ω
プラグ
3.5mmL型ステレオミニ+6.3mm変換ステレオプラグ
再生周波数帯域(Hz)
20〜20000