optimo シリーズ マガジンラック

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード38491638 品番DUR1701504058
参考基準価格(税別)¥2,000 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

【optimoシリーズ】のマガジンラック(チャコール)。ドイツを代表する総合文具メーカー・DURABLE(デュラブル)社が手がける【optimoシリーズ】。A4サイズのカタログやパンフレットに対応した、実用性とデザイン性を兼ね備えた製品。持ち運びに便利なグリップホール付き。洗練されたチャコールカラーがデスク周りをスタイリッシュに演出し、オフィスや家庭での使用に最適です。また、消費者使用後のリサイクル素材を80%以上使用し、ドイツ政府認定のエコラベル「ブルーエンジェル」を取得している、環境に配慮された製品です。販売単位は1個で、ドイツ製ならではの高品質を誇ります。

用途A4サイズのカタログやパンフレット、書類の整理・収納に最適で、オフィスや家庭の机上をすっきりと整頓できます。持ち運びも簡単なので、プレゼンテーションや会議などの場面でも便利に使えます。エコラベル「ブルーエンジェル」を取得した環境に配慮された製品です。チャコールカラーの洗練されたデザインと高品質な optimoシリーズ。Durable社はドイツを代表するオフィス整理用品およびプレゼンテーション用品のメーカー。 内寸奥行(mm)243 内寸幅(mm)67 高さ内寸(mm)303 外寸法・幅(mm)71 外寸法・高さ(mm)308 外寸法・奥行(mm)245

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納ボックス/ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする