optimo シリーズ カタログスタンド

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード38491656 品番DUR1709018058
参考基準価格(税別)¥8,500 販売価格(税込) ¥9,348
販売価格(税別)
8,498

【optimoシリーズ】のカタログスタンド(チャコール)。ドイツを代表する総合文具メーカー・DURABLE(デュラブル)社が手がける【optimoシリーズ】。雑誌やカタログをすっきりと整理できる高品質なカタログラックです。チャコールカラーの洗練されたデザインが魅力で、オフィスや受付などの空間に自然に溶け込みます。仕切りの幅は用途に応じて自由に調節でき、さまざまなサイズの資料に対応可能。さらに、製品の80%以上に消費者使用後のリサイクル素材を使用しており、ドイツ政府が認定するエコラベル「ブルーエンジェル」を取得した、環境に配慮された製品です。販売単位は1個で、ドイツ製ならではの高品質を誇ります。

用途オフィスや受付で雑誌やカタログを整理・収納しながら環境にも配慮できる高機能ラックです。エコラベル「ブルーエンジェル」を取得した環境に配慮された製品です。チャコールカラーの洗練されたデザインと高品質な optimoシリーズ。Durable社はドイツを代表するオフィス整理用品およびプレゼンテーション用品のメーカー。 奥行(mm)250 縦(mm)180 横(mm)300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カタログスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする