JVC(ビクター)
JVC(ビクター)の AV家電
JVC(ビクター)の オーディオ
JVC(ビクター)の ヘッドホン/イヤホン/マイク
イヤホン インナーイヤー型 USB Type-C
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
38491839
品番
HA-FR17UC-P
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
オンライン会議で活躍するマイク付き USB Type-C(TM)開放型イヤホン
仕様
ドライバーユニット:口径10.7mm
型式
ダイナミック型
色
ピンク
質量(g)
約5.0(イヤホン部左右合計)
ケーブル長(m)
1.2 (Y型)
再生周波数帯域(Hz)
8-22000
プラグ形状
USB Type-C(TM)
USB規格
USB2.0準拠