JVC(ビクター)
JVC(ビクター)の トランシーバー
JVC(ビクター)の オプション トランシーバー
JVC(ビクター)の イヤホン・マイク・スピーカー トランシーバー
耳かけ型 アームレスヘッドホン
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
色
ホワイト&ブルー
注文コード
38491848
品番
HP-AL202-WA
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
この商品は
色
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
音漏れを約30%低減。
多彩な10カラーから選べる「プラグコード巻き取り」モデル
仕様
●再生周波数帯域:12 Hz 〜 24,000 Hz●出力音圧レベル:110 dB/1 mW●最大許容入力:1,000 mW(IEC ※規格)
型式
密閉型
色
ホワイト&ブルー
質量(g)
40( コード含まず)
インピーダンス
32 Ω
コード
0〜1 m、Φ 3.5 mm 24金メッキステレオミニプラグ付