棕櫚たわし極〆 ?

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード38491875 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899

場所を選ばない小判型の棕櫚田タワシです。
形がスリムで握りやすく、女性の手にも馴染みやすい。
小さなコップの底洗い・グラタン皿などの洗浄にぴったりです。
繊維が柔らかく、水に強くて丈夫!お台所からお掃除まで多用途な洗浄に使用できます。

材質シュロ(棕櫚の繊維)・針金ステンレス線 ブラウン 規格No.3 幅(cm)6.5 本体質量(g)38 耐熱温度(℃)90 高さ(cm)12.5 奥行き(cm)3.5 繰り返し・詰め替え対応
注意
※リニューアルに伴い、パッケージ・内容等予告なく変更する場合がございます。
※撮影環境、ご覧の端末のモニター設定によっては実物の色味と異なって見える場合がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「たわし」にはこんなカテゴリがあります

シェアする