※画像は集合です。
SUGICO(スギコ)
SUGICO(スギコ)の キッチン・調理用品
SUGICO(スギコ)の 保存容器・調味料入れ
SUGICO(スギコ)の キッチンポット
モリブデン 目盛付パッキン汁食缶(穴有り)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
容量(L)
3.2
注文コード
38492295
品番
16cm(吊付)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥11,920
この商品は
容量
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
フタの裏に引掛金具がついているので、フタの置き場所に困りません。
材質
【本体】SUS316【フタ】SUS304【パッキン】シリコンゴム
容量(L)
3.2
内寸(mm)
Φ160×160
金具
【締付】3ヶ所
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
38492295
16cm(吊付)
46704928
16cm目盛付
モリブデンテーパーパッキン汁食缶
大屋金属
1個
¥
8,398
税込
¥
9,238
注文コードが変更になりました