※画像は集合です。
SUGICO(スギコ)
SUGICO(スギコ)の キッチン・調理用品
SUGICO(スギコ)の 保存容器・調味料入れ
SUGICO(スギコ)の キッチンポット
モリブデン 目盛付パッキン汁食缶(穴有り)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38492329
品番
24cm(吊付)
参考基準価格(税別)
¥18,460
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
フタの裏に引掛金具がついているので、フタの置き場所に困りません。
材質
【本体】SUS316【フタ】SUS304【パッキン】シリコンゴム
容量(L)
10
内寸(mm)
Φ240×240
金具
【締付】3ヶ所