TOTO
TOTOの 水廻り部材
TOTOの トイレ用品
TOTOの トイレ設備用品
棚付紙巻器(スペアセット)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
材質
【紙切板】ステンレス製[鏡面仕上げ]
注文コード
38492740
品番
YHZ402FMR#NW1
参考基準価格(税別)
¥18,950
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
材質
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
シャープなデザインの棚付紙巻器です。
紙切板は指紋が目立ちにくいマットタイプと光沢のある鏡面タイプの2種類です。
仕様
R/L兼用、立座ラク棚付、ペーパー幅114mm以下、芯あり対応
材質
【紙切板】ステンレス製[鏡面仕上げ]
寸法(mm)
320×120×91.5
色
ホワイト
棚
木質(MDF)+PETシート製
棚板
ホワイト
関連資料:
図面(0.16MB)
注意
※木目・色調は商品によりばらつきがあり、納入商品は掲載写真と異なる場合があります。あらかじめご了承ください。
※屋外や浴室など、水がかかったり湿気が多い場所には設置しないでください。腐食により落下し、けがをするおそれがあります。