YHZ402FMR#EL 棚付紙巻器(スペアセット) TOTO 38492749 YHZ402FMR#EL 棚付紙巻器(スペアセット) TOTO 38492749 YHZ402FMR#EL 棚付紙巻器(スペアセット) TOTO 38492749

棚付紙巻器(スペアセット)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 材質【紙切板】ステンレス製[鏡面仕上げ] 注文コード38492749 品番YHZ402FMR#EL
参考基準価格(税別)¥18,950 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品は材質など6種類から選べます 他の種類を見る

シャープなデザインの棚付紙巻器です。
紙切板は指紋が目立ちにくいマットタイプと光沢のある鏡面タイプの2種類です。

仕様R/L兼用、立座ラク棚付、ペーパー幅114mm以下、芯あり対応 材質【紙切板】ステンレス製[鏡面仕上げ] 寸法(mm)320×120×91.5 木質(MDF)+PETシート製 棚板ライトウッドN
関連資料:図面(0.16MB)
注意
※木目・色調は商品によりばらつきがあり、納入商品は掲載写真と異なる場合があります。あらかじめご了承ください。
※屋外や浴室など、水がかかったり湿気が多い場所には設置しないでください。腐食により落下し、けがをするおそれがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トイレ設備用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする