TOTO
TOTOの 水廻り部材
TOTOの トイレ用品
TOTOの トイレ設備用品
棚付二連紙巻器(棚 木質製)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
仕様
立座ラク棚付、フロントワンタッチ、ワンハンドカット、紙切板ロック、ペーパー幅105〜114mm、芯あり対応
注文コード
38492968
品番
YH600FMR#NW1
参考基準価格(税別)
¥11,800
販売価格(税込)
¥9,018
販売価格(税別)
¥
8,198
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
木の温かみのある空間を演出します。
棚付紙巻器はペーパーを手前から押し込むだけで簡単にセットできます。
仕様
立座ラク棚付、フロントワンタッチ、ワンハンドカット、紙切板ロック、ペーパー幅105〜114mm、芯あり対応
寸法(mm)
320×120×105
色
ホワイト
材質(本体)
樹脂製(ホワイト)
対応
【ペーパー】芯あり
棚
木質(MDF)+PETシート製
棚板
ホワイト
関連資料:
図面(0.14MB)
注意
※木目・色調は商品によりばらつきがあり、納入商品は掲載写真と異なる場合があります。あらかじめご了承ください。
※屋外や浴室など、水がかかったり湿気が多い場所には設置しないでください。腐食により落下し、けがをするおそれがあります。