TOTO
TOTOの 洗濯用品
TOTOの 物干し/スタンド
タオルリング(ブラケット 天然木製)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
38493135
品番
YT404KR#MWW
参考基準価格(税別)
¥6,850
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
木の温かみのある空間を演出します。
材質
リング:アルミ製
寸法(mm)
160×71×178
色
ブラケット:フィナブラウン
ブラケット
天然木製(塗装仕上げ)
関連資料:
図面(0.08MB)
注意
※木目・色調は商品によりばらつきがあり、納入商品は掲載写真と異なる場合があります。あらかじめご了承ください。
※屋外や浴室など、水がかかったり湿気が多い場所には設置しないでください。腐食により落下し、けがをするおそれがあります。