蓋付き調味料ボトル タワー ホワイト

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード38493485 品番1517
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,200
販売価格(税別)
2,000

注ぎやすく、液だれしにくい調味料ボトル
蓋付きの液体調味料詰め替えボトルです。液だれしにくいノズルで、蓋は親指で簡単に開閉でき、開いた状態を保ちながら注ぐことができます。蓋は取り外せるので、詰め替えやお手入れが簡単。

材質【容器】PET-G樹脂【蓋】ポリプロピレン【パッキン】シリコーン ホワイト 質量(g)250 内容量(mL)500 耐熱温度(℃)【容器】70【蓋・パッキン】160 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)6.6×10×21.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カスター・卓上用調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする