マグネット蓋付きポリ袋ホルダー タワー ホワイト

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード38493607 品番1919
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,310
販売価格(税別)
2,100

マグネットで簡単に取り付けできる蓋付きポリ袋ホルダー
片手で簡単に開閉できる蓋付きのポリ袋ホルダー。使用時以外は蓋を閉めることでゴミが見えずスッキリし、キッチンを清潔に保てます。シンク中で使用すれば野菜くずなどを楽に捨てることができます。

仕様対応サイズ:幅25cm以上のポリ袋(周囲50cm以上) 材質本体:スチール(ユニクロメッキ+粉体塗装)、蓋:ポリプロピレン【マグネット】、【滑り止め】シリコーンゴム ホワイト 質量(g)340 備考使用できる面:マグネットがつく平らな面・スチール面 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)18×10.5×8 耐荷重(g)500(静止荷重) 内寸(cm)本体背面:W11×H8、開口部:W16.5×D7.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水切り袋・三角コーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする