三菱マヒンドラ農機
三菱マヒンドラ農機の 刈払機
三菱マヒンドラ農機の エンジン刈払機・草刈機
三菱マヒンドラ農機の 2サイクルタイプ
背負式エンジン刈払機 MHA260MP-R
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
38493711
品番
MHA260MP-R
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
寸法(mm)
305×355×2790
タイプ
背負式
タンク容量(L)
0.9
本体質量(kg)
6.6
ハンドル
ループ
エンジンタイプ
TS26PSD-416
排気量(cc)
25.4
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※オイルまたはバッテリーをセットした上での初動テストはなしの状態でのお届けになります。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません