HP040-028-0.32 引張コイルばね HP(ピアノ線) サンエス(昌和発條製作所) 38493935

引張コイルばね HP(ピアノ線)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(20個) 注文コード38493935 品番HP040-028-0.32
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥840
この商品は212種類から選べます 他の種類を見る

一般に用いられる冷間成形用のピアノ線、線径Φ0.32mm〜Φ2.3mmを使用した引張コイルばねを標準化したものです。

自由長L(mm)28 外径D(Φmm)4 最大荷重(N)1.95 ばね定数(N/mm)0.032 最大たわみ(mm)52.8 初張力(N)0.24 線径d(Φmm)0.32

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
38493935 HP040-028-0.32 07312051 HP040-028-0.32 引張コイルバネ HP(ピアノ線) サンエス(昌和発條製作所) 引張コイルバネ HP(ピアノ線) サンエス(昌和発條製作所) 1袋(20個) 999 税込1,099 注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする