アディダス
アディダスの シャツ・インナー
アディダスの 長袖 シャツ・インナー
アディダスの インナーコンプレッション 長袖
ADIDAS 大きいサイズ コンプレッションロングスリーブシャツ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量
1枚
サイズ
5L
注文コード
38493991
品番
1249-3340-M
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,290
販売価格(税別)
¥
3,900
この商品は
サイズ
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
adidasのコンプレッションロングスリーブシャツです。
適度な着圧が心地良い長袖コンプレッションシャツ。
汗で体を冷やしにくい吸汗速乾素材を採用。
仕様
【サイズについて】
サイズ表に記載のサイズはメーカー提供の実寸です。商品記載のサイズは適応範囲となります。
吸汗速乾/抗菌防臭加工/ストレッチ
色
ブラック
サイズ
5L
混率(%)
ポリエステル 90% / ポリウレタン 10%
肩幅(cm)
58
袖丈(cm)
61
総丈(cm)
80
裾廻り(cm)
130
バスト(cm)
130
アームホール(cm)
58
袖口(cm)
22