モノタロウサイトでは、今後Internet Explorer(IE)11のサポートを終了いたします。
サポート終了後もモノタロウサイトは一定期間ご利用可能ですが、サイトの表示崩れが起こったり一部機能が使えなくなります。
モノタロウサイトをより安全・快適にご利用いただくために、推奨ブラウザへの変更をお願いいたします。
推奨ブラウザを確認する
ログイン
初めてのお客様へ 新規登録
マイページ
定期注文
ご購入履歴
カテゴリから探す
クイックオーダー
(品番注文)
すべてのカテゴリ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
詳細
検索
バスケット
バスケット内の商品数
買ったもの
お気に入り
マイページトップ
ご登録情報
買ったものリスト
お気に入り
最近見た商品
お問合せ履歴
配送料について
お支払方法について
お買物の流れ・ご購入方法
出荷日からお届けまでの配送日数
領収証の発行について
ご利用ガイドを見る
印刷用ページ
サンエス(昌和発條製作所)
サンエス(昌和発條製作所)の シール/バネ部品
サンエス(昌和発條製作所)の バネ
サンエス(昌和発條製作所)の 引張コイルバネ
引張コイルばね HP(ピアノ線)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
注文コード
38494434
品番
HP080-032-0.7
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥410
この商品は
212
種類から選べます
他の種類を見る
一般に用いられる冷間成形用のピアノ線、線径Φ0.32mm〜Φ2.3mmを使用した引張コイルばねを標準化したものです。
自由長L(mm)
32
外径D(Φmm)
8
最大荷重(N)
9.4
ばね定数(N/mm)
0.237
最大たわみ(mm)
33.9
初張力(N)
1.37
線径d(Φmm)
0.7
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
38494434
HP080-032-0.7
07312557
HP080-032-0.7
引張コイルバネ HP(ピアノ線)
サンエス(昌和発條製作所)
1袋(10個)
¥
479
税込
¥
527
注文コードが変更になりました。
カテゴリ
カテゴリ
工具の通販モノタロウ
メカニカル部品/機構部品
機構部品
シール/バネ部品
バネ
引張コイルバネ
引張コイルばね HP(ピアノ線) サンエス(昌和発條製作所)
商品レビュー
商品レビューを投稿する
商品レビューを投稿すると毎月抽選で
1,000名様
に
500円クーポン
をプレゼント!
よくあるご質問(FAQ)
この商品について質問する
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
「バネ」にはこんなカテゴリがあります
圧縮コイルバネ
引張コイルバネ
圧縮・引張コイルばね サンプルセット品
丸線コイルバネ
ねじりコイルバネ
強力スプリング
押しバネ
引きバネ
ロングバネ
トーションばね
密着コイルばね
キックバネ
定荷重バネ
スプリング・アンテナ
ばね計算ソフト
ばね作成ツール
プラばね(樹脂)
円錐ばね
電池バネ
シェアする
お気に入り一覧を見る
お買い物を続ける
マイページ
最近見た商品