サンエス(昌和発條製作所)
サンエス(昌和発條製作所)の シール/バネ部品
サンエス(昌和発條製作所)の バネ
サンエス(昌和発條製作所)の 引張コイルバネ
引張コイルばね HP(ピアノ線)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
注文コード
38494461
品番
HP080-030-0.8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥460
この商品は
212
種類から選べます
他の種類を見る
一般に用いられる冷間成形用のピアノ線、線径Φ0.32mm〜Φ2.3mmを使用した引張コイルばねを標準化したものです。
自由長L(mm)
30
外径D(Φmm)
8
最大荷重(N)
14.04
ばね定数(N/mm)
0.552
最大たわみ(mm)
21.1
初張力(N)
2.4
線径d(Φmm)
0.8
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
38494461
HP080-030-0.8
07312584
HP080-030-0.8
引張コイルバネ HP(ピアノ線)
サンエス(昌和発條製作所)
1袋(10個)
¥
599
税込
¥
659
注文コードが変更になりました。