※【水栓】デッキ水栓タイプ

オンディーヌ 扉タイプ+1面鏡収納

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 お客様組立品車上渡し 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 38494551 品番 S-UBDP060HXAUSFLA-1/K37610J-2TKN/SIM-060M1AHYEA-2/PSM-60(SW)
参考基準価格(税別)¥87,100 販売価格(税込) ¥84,678
販売価格(税別)
76,980

品質に優れたホーローボウル採用

高さ(mm)1950 タイプデッキ水栓タイプ 奥行(mm)【カウンター】550 間口(mm)600 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【化粧台】600×550×820【ミラー】600×175×920、パネル:600×30×210 材質(ボウル)ホーロー 色(扉)ライトグレー ミラー形状1面鏡(鏡裏収納付) キャビネットの奥行(mm)450 化粧台2枚扉 ボウル容量(L)12 洗面ボウル高さH(mm)800 対応水栓シングルレバー式シャワー水栓 パネル種類【ミラーパネル】ホーロー製
注意
※この商品は企業様向けのみの販売となります。個人様宅及び工事現場への配達不可の商品です。予めご了承ください。お届け先宛名が法人様名であっても、個人宅(戸建住宅、アパート・マンション等)の場合はお届けできません
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、商品持ち帰りになった場合、後日「持ち帰り料金」をご請求させて頂く場合がございますので、ご注意下さい。又、自社便での配達の為、再配達は不可の商品となります。
※4トン車(幅:約2.3m)でお届けいたしますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、別途配送費を申し受ける場合がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗面所・トイレ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする