HS032-011-0.32 引張コイルばね HS(ステンレス鋼線) サンエス(昌和発條製作所) 38495983

引張コイルばね HS(ステンレス鋼線)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(20個) 注文コード38495983 品番HS032-011-0.32
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,520
この商品は212種類から選べます 他の種類を見る

一般に用いられる冷間成形用のステンレス鋼線、線径Φ0.32mm〜Φ2.3mmを使用した引張コイルばねを標準化したものです。

自由長L(mm)11 外径D(Φmm)3.2 最大荷重(N)1.92 ばね定数(N/mm)0.228 最大たわみ(mm)6.9 初張力(N)0.33 線径d(Φmm)0.32

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
38495983 HS032-011-0.32 07314106 HS032-011-0.32 引張コイルバネ HS(ステンレス鋼線) サンエス(昌和発條製作所) 引張コイルバネ HS(ステンレス鋼線) サンエス(昌和発條製作所) 1袋(20個) 1,998
欠品中
税込2,198
注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする