HS050-047-0.6 引張コイルばね HS(ステンレス鋼線) サンエス(昌和発條製作所) 38496297

引張コイルばね HS(ステンレス鋼線)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1袋(20個)注文コード38496297品番HS050-047-0.6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,830

一般に用いられる冷間成形用のステンレス鋼線、線径Φ0.32mm~Φ2.3mmを使用した引張コイルばねを標準化したものです。

自由長L(mm)47外径D(Φmm)5最大荷重(N)8.05ばね定数(N/mm)0.205最大たわみ(mm)30.6初張力(N)1.77線径d(Φmm)0.6

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
38496297HS050-047-0.607314413HS050-047-0.6HS050-047-0.6 引張コイルバネ HS(ステンレス鋼線) サンエス(昌和発條製作所) 07314413引張コイルバネ HS(ステンレス鋼線)サンエス(昌和発條製作所)1袋(20個)
3,598
税込3,958
注文コードが変更になりました。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする