メイン画像
CEJN(セイン)
ステンレス・高圧 対応チューブ
商品レビューを投稿する
34日以内出荷
返品不可
34日以内出荷とは
内容量
1個
トラスコ品番
681-8265
注文コード
38501131
品番
19-950-2019
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
トラスコ品番
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
高耐久の316L/EN1.4404ステンレススチール製です。
耐圧サイクルテスト済みです。
個々のコンポーネントに刻印しトレーサビリティを確保しています。
用途
研究所、高圧油圧ツール、試験装置、キャリブレーションベンチ等の構築・改造・修理に。
トラスコ品番
681-8265
材質
NACE認定、耐酸性ステンレススチール 316L(EN1.4404) 冷間圧延
最高使用圧力(MPa)
414
接続ねじ
1/4 - 28 UNF 左ネジ
締付トルク(N・m)
34
チューブ長さ(mm)
152.4
チューブサイズ
1/4HP