メイン画像
CEJN(セイン)
ステンレス・高圧 対応チューブ
商品レビューを投稿する
34日以内出荷
返品不可
34日以内出荷とは
内容量
1個
トラスコ品番
684-0448
注文コード
38501140
品番
19-950-2020
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,018
販売価格(税別)
¥
8,198
バスケットに入れる
この商品は
トラスコ品番
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
高耐久の316L/EN1.4404ステンレススチール製です。
耐圧サイクルテスト済みです。
個々のコンポーネントに刻印しトレーサビリティを確保しています。
用途
研究所、高圧油圧ツール、試験装置、キャリブレーションベンチ等の構築・改造・修理に。
トラスコ品番
684-0448
材質
NACE認定、耐酸性ステンレススチール 316L(EN1.4404) 冷間圧延
最高使用圧力(MPa)
414
接続ねじ
3/8 - 24 UNF 左ネジ
締付トルク(N・m)
68
チューブ長さ(mm)
76.2
チューブサイズ
3/8HP