曜日別特売
19-950-2045 ステンレス・中圧 アダプター MPオネジxHPオネジ CEJN(セイン) 38501386

メイン画像

ステンレス・中圧 アダプター MPオネジxHPオネジ

商品レビューを投稿する
34日以内出荷返品不可34日以内出荷とは
内容量1個トラスコ品番681-8223注文コード38501386品番19-950-2045
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

オネジ、メネジ問わずチューブサイズを変えて接続したり、シンプルに接続したりすることができます。
高耐久の316L/EN1.4404ステンレススチール製です。
耐圧サイクルテスト済みです。
個々のコンポーネントに刻印しトレーサビリティを確保しています。

用途
研究所、高圧油圧ツール、試験装置、キャリブレーションベンチ等の構築・改造・修理に。
トラスコ品番681-8223材質NACE認定、耐酸性ステンレススチール 316L(EN1.4404) 冷間引抜き最高使用圧力(MPa)138接続【1】3/8 HP (3/4 - 16 UNF) オネジ /推奨締付トルク: 68Nm【2】3/8 MP (9/16 - 18 UNF) オネジ /推奨締付トルク: 41Nm
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フレア式継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする